Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Speakman

Référence :WBB1170489

Référence fabricant : VS-233014

Système de douche combiné Speakman VS-233014 Anystream® avec pommeau de douche et douchette

Description du produit
Ce système de douche multijets est idéal pour apporter une touche d'élégance raffinée à toute salle de bain contemporaine. Le système de douche Collection comprend une pomme de douche fixe et une douchette à main avec un flexible de 152 cm, offrant ainsi à l'utilisateur la possibilité de choisir le jet qui lui convient. Outre la technologie de jet massant et rotatif Anystream® 360° de Speakman, ce système de douche unique est également doté d'un système de piston breveté qui résiste à l'accumulation de calcaire et de sédiments, pour un nettoyage rapide et facile. Conçu pour s'adapter aux raccords de plomberie standard américains, ce système de douche sur mesure peut être installé avec n'importe quel bras de douche existant pour créer la salle de bain luxueuse dont vous avez toujours rêvé.

Caractéristiques:
  • Fabriqué en plastique technique léger Speakman
  • Garantie limitée à vie
  • Tuyau métallique de 60 pouces et support de montage inclus
  • Technologie brevetée Anystream® 360°
  • Performances de pulvérisation constantes même sous faible pression d'eau
  • Buses autonettoyantes
  • Speakman depuis 1869™
PRIX
$409.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille de la connexion2 po
Longueur du tuyau60 po
Diamètre de la face3-7/9 po

Détails du produit

Gallons par minute2.5 gal/min
Barre coulissante incluseNon
Contrôle de pause/de débit continuNon
Emplacement de montageMur
MatérielPlastique
Modèle de pulvérisation6
Référence fabricantVS-233014
MultifonctionOui
FormeRond
MarqueSpeakman
Nombre de jets10
Nombre de pommes de douche2
CouleurArgent
SérieAnystream
Buse autonettoyanteOui
Tuyau inclusOui
Litres par minute9.5 LPM
StyleDe transition
DescriptionSystème de douche combiné avec pommeau de douche et douchette
Style de connexionTuyau fileté

Conformité et certifications

Conforme à l'ADANon
Certifié WaterSenseNon