Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Système de douche versatile™ ADA conforme à main est une solution idéale pour les applications de soins de santé. Les caractéristiques de VS-2954 un tuyau en métal po 59 et les ADA conforme diapositive/barre. Le système de douche comprend également un bras de douche po 5-1/2 et la bride. Le VS-2954 est certifiée aux normes ASME A112.18.1/CSA B125.1.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construit de Speakman léger conçu en plastique
- Durée de vie garantie limitée
- 60. Tuyau en métal et support de montage inclus
- Anystream® 360 ° breveté technologie
- Performances de pulvérisation uniforme même sous faible pression d’eau
- Buses de nettoyage d’individu
- Speakman depuis 1869™
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Longueur du tuyau 60 in (152,4 cm)
- Longueur de la barre de défilement 24 in (60,96 cm)
- Diamètre de la face 3-1/8 po (7,94 cm)
Détails du produit
- Fonction multiple Non
- Nombre de pommes de douche 1
- Buse autonettoyante Oui
- Emplacement de montage Murale
- Style de connexion MNPT
- Tuyau inclus Oui
- Forme du jet Fonction unique
- Matériau Plastique
- Style Commercial
- Forme Rond
- Contrôle de la pause/ruissellement Oui
- Description Système de douche de poche compatible Ada polyvalent
- Barre de diapositives incluse Oui
- Comprend Douchette, flexible, alimentation murale, & barre coulissante
- Litres par minute 9,5 L/MIN
- Gallons par minute 2,5 gal/min (9,46 l)
- Marque Speakman
- Série Versatile
- Numéro de référence du fabricant VS-2954
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifié WaterSense Non
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barre coulissante de Speakman VS-123
Article nº : B0622254
Pas encore évalué
185,95 $
Système de douche de poche compatible Speakman ADA polyvalent VS-2954
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires