Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
VSCM / cisaillement Compression CMSS. montage avec base offre une excellente protection contre les chocs et les vibrations. En raison de la capacité de ce support pour assurer une isolation aux forces verticales et horizontales, il est utilisé dans une grande variété d’applications industrielles. Recommandé que les applications incluent : machines industrielles, centrifugeuses, matériel à commande numérique, souffleurs, équipement ferroviaire, convertisseurs, transformateurs, moteurs à combustion, moteurs, panneaux de contrôle, marins et industriels électrogènes, conditionnement d’air, pompes, matériel de production d’usine, et où le boulonnage au plancher ou cadre intermédiaire est nécessaire.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Low profile design compact
- Excellente vibration amortissant caractéristiques sous compression verticale et shearloads
- Munies de snober la rondelle d’arrêt pour permettre les forces de traction verticales douces
- Montures d’acier inoxydable fournissent la résistance à la corrosion excellente
- Coupe en forme de plaque supérieure protège élastomère de : huiles, solvants industriels et produits chimiques
Poids &Dimensions
- Déviation 0,14 po (.36 cm)
- Largeur 3-5/8 po (9,21 cm)
- Taille du boulon 1/2 - 13 dans
- Charge maximale 400 lbs (181,82 kg)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Diamètre du trou de montage 2-3/4 Diamètre supérieur en
- Hauteur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Hauteur du montage 1,375 po (3,49 cm)
- Poids 1,25 lbs (.57 kg)
Détails du produit
- Marque Vibrasystems
- Quantité par paquet 1
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant VSCM-1
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 6 mois après Installation
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vibra Systems VSCM-1 - Coupe plaqué Mont 400 Lbs Max charge acier chromé
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit