Prix : 5 765,00 $
C'est peut-être le pulvérisateur de trottoir ultime. Avec sa capacité de 100 gallons, sa flèche de 4 pieds et sa baguette de pulvérisation sur place, le compact VSS-1000-1 s'adapte parfaitement aux véhicules utilitaires, ce qui le rend parfait pour les trottoirs et les allées piétonnières. Il est également compatible avec les camionnettes. Obtient boulonné sur le lit de camion et est livré avec des sangles de montage pour la stabilité supplémentaire dans le lit. Capable de 6 pieds de large propagation avec un volume de pulvérisation de 20 gal par acres à 10 mph. La baguette de pulvérisation atteint les zones où les véhicules ne peuvent pas aller. Livré avec 50 pieds de tuyau sur une bobine de 100 pieds. Caractéristiques enduit de poudre cadre en acier avec réservoir poly avec des déflecteurs pour la durabilité. Compatible avec les saumures de chlorure de sel et de calcium ainsi que les liquides de marque de qualité supérieure non-pétrole.
Poids &Dimensions
- Profondeur 60 in (152,4 cm)
- Largeur d’étalement 6 pi (1,83 m)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 50 po (127 cm)
- Poids 172 lbs (78,18 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Véhicule à plat
- Assemblage requis Oui
- Capacité 100 gal (378,54 l)
- Diffusion de matériel Saumure liquide
- Marque SnowEx
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Contrôle Allumer / Désactiver Switch
- Numéro de référence du fabricant VSS-1000-1
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Déicer liquide de chlorure de chlorure de chlorure de gosse de fond nu - 275 gallons Tote BGB-275TC
Article nº : 641026
Pas encore évalué
1 405,00 $
Dégivreur liquide de chlorure de calcium à boulon de mise à la terre nue - Fût de 55 gallons
Article nº : 641025
Pas encore évalué
429,95 $
Nu au sol boulon déglaçage liquide de chlorure de Calcium - 30 gallons tambour BGB-30DC
Article nº : 641024
Pas encore évalué
285,95 $
SnowEx Accuspray VSS-1000-1 100-Gallon Trottoir Sprayer
5765,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires