Prix : 11 395,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SnowEx AccuSpray VSS-2000 200-Gallon Camion-Monté Sprayer avec contrôleur multi-zone
Conçus spécifiquement pour les applications de saumure, ces pulvérisateurs montés sur camion sont silencieux, faciles à entretenir et idéaux pour la plupart des applications tout-terrain. Obtient monté sur le lit de camionnette. Ces unités entièrement électriques aident les entrepreneurs à réduire leur consommation de sel tout en augmentant leur niveau de service. Le VSS-2000 est équipé d'un contrôle multizone pour activer les buses de la flèche centrale, freiner les buses de pulvérisation et repérer la baguette de pulvérisation. (Spot Spraying Wand et Hose Reel Kit vendus séparément partie - HRK-020). Capable de pulvériser 25 pieds de large avec un volume de pulvérisation de 20 gal par mille voie ou acre à 10 mph. Exploitez une zone à la fois, ou utilisez-les toutes à la fois. Caractéristiques 82 pouces boom, lumière de travail, cadre en acier enduit de poudre avec réservoir poly avec des déflecteurs pour la durabilité. Compatible avec les saumures de chlorure de sel et de calcium ainsi que les liquides de marque de qualité supérieure non-pétrole.
Conçus spécifiquement pour les applications de saumure, ces pulvérisateurs montés sur camion sont silencieux, faciles à entretenir et idéaux pour la plupart des applications tout-terrain. Obtient monté sur le lit de camionnette. Ces unités entièrement électriques aident les entrepreneurs à réduire leur consommation de sel tout en augmentant leur niveau de service. Le VSS-2000 est équipé d'un contrôle multizone pour activer les buses de la flèche centrale, freiner les buses de pulvérisation et repérer la baguette de pulvérisation. (Spot Spraying Wand et Hose Reel Kit vendus séparément partie - HRK-020). Capable de pulvériser 25 pieds de large avec un volume de pulvérisation de 20 gal par mille voie ou acre à 10 mph. Exploitez une zone à la fois, ou utilisez-les toutes à la fois. Caractéristiques 82 pouces boom, lumière de travail, cadre en acier enduit de poudre avec réservoir poly avec des déflecteurs pour la durabilité. Compatible avec les saumures de chlorure de sel et de calcium ainsi que les liquides de marque de qualité supérieure non-pétrole.
Poids &Dimensions
- Profondeur 88 in (223,52 cm)
- Largeur d’étalement 25 pi (7,62 m)
- Largeur 82 in (208,28 cm)
- Hauteur 64 in (162,56 cm)
- Poids 450 lbs (204,55 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Véhicule à plat
- Assemblage requis Oui
- Capacité 200 gal (757,08 l)
- Diffusion de matériel Saumure liquide
- Marque SnowEx
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Contrôle Contrôleur multi-zones
- Numéro de référence du fabricant VSS-2000
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de bobine salaud SHD HRK-020 100 pieds pour VSS-2000/3000
Article nº : B2331040
Pas encore évalué
3 215,00 $
SnowEx AccuSpray VSS-2000 200-Gallon Camion-Monté Sprayer
11395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires