SOLUTIONS D’ÉTÉ SUN-SATIONAL
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

STM VTL-HSK63 Support D'outil Locking Fixture, droit, 4,5 kg

STM VTL-HSK63 Support D'outil Locking Fixture, droit, 4,5 kg

Article nº : WBB2338142

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 009,00 $

Quantité

STM VTL-HSK63 Support D'outil Locking Fixture, droit, 4,5 kg

Détails du produit

  • Type Position verticale
  • Marque Sowa Tool & Machine
  • Style De verrouillage
  • Capacité HSK63 (en)
  • Numéro de référence du fabricant 335225
  • Nombre de pièces 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
STM VTL-HSK63 Support D'outil Locking Fixture, droit, 4,5 kg

STM VTL-HSK63 Support D'outil Locking Fixture, droit, 4,5 kg

Article nº : WBB2338142

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant