Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vue™ Heavy Duty Nylon tabouret, noir
Vue™ vie dans une perspective nouvelle, de confort, performance et design. Vue™ chaises sont le summum de la places rallongé. Prévu pour être utilisé 24/7, la maille arrière a un grand soutien et mise en forme ergonomique pour le confort de tous les jours et prévenir la fatigue. La respirabilité de la maille vous permet de rester cool et confortable tout au long de chaque journée de travail peu importe combien d’heures vous mettez capacité de poids po 350 lb. Globalement la hauteur est 39 - 48 1/2 ". Mécanisme renforcé avec inclinaison arrière. Comprend également le réglage de la hauteur du dossier, hauteur socle réglable et facultatif T-pad height et width bras réglables.
Vue™ vie dans une perspective nouvelle, de confort, performance et design. Vue™ chaises sont le summum de la places rallongé. Prévu pour être utilisé 24/7, la maille arrière a un grand soutien et mise en forme ergonomique pour le confort de tous les jours et prévenir la fatigue. La respirabilité de la maille vous permet de rester cool et confortable tout au long de chaque journée de travail peu importe combien d’heures vous mettez capacité de poids po 350 lb. Globalement la hauteur est 39 - 48 1/2 ". Mécanisme renforcé avec inclinaison arrière. Comprend également le réglage de la hauteur du dossier, hauteur socle réglable et facultatif T-pad height et width bras réglables.
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 48-1/2 po (123,19 cm)
- Plage de hauteur d’assise 23 - 33-1/2 in
- Hauteur maximale du siège 33-1/2 po (85,09 cm)
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur du siège 23 - 33-1/2 in
- Base Base 5 étoiles
- Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur minimale du siège 23 in (58,42 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Retour seulement
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Description Heavy Duty tabouret
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Safco
- Type de dossier Dossier moyen
- Caster Type Roues jumelées
- Numéro de référence du fabricant 3394BL
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Rob Isackson (en)
Date de : Octobre 08, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Safco® Vue Heavy Duty tabouret - tissu - noir
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires