Prix : 649,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Safco® Vue™ Heavy Duty tabouret, vinyle noir
Vue™ vie dans une perspective nouvelle, de confort, performance et design. Vue™ chaises sont le summum de la places rallongé. Prévu pour être utilisé 24/7, la maille arrière a un grand soutien et mise en forme ergonomique pour le confort de tous les jours et prévenir la fatigue. La respirabilité de la maille vous garde frais et confortable tout au long de chaque journée de travail - peu importe combien d’heures vous mettez capacité de poids po 350 lb. La hauteur globale est de 39 à 48-1/2 ». Mécanisme renforcé avec inclinaison arrière. Comprend également le réglage de la hauteur arrière, la hauteur réglable à pied et la hauteur t-pad en option et les bras réglables largeur, Model 3399BL (vendu séparément).
Vue™ vie dans une perspective nouvelle, de confort, performance et design. Vue™ chaises sont le summum de la places rallongé. Prévu pour être utilisé 24/7, la maille arrière a un grand soutien et mise en forme ergonomique pour le confort de tous les jours et prévenir la fatigue. La respirabilité de la maille vous garde frais et confortable tout au long de chaque journée de travail - peu importe combien d’heures vous mettez capacité de poids po 350 lb. La hauteur globale est de 39 à 48-1/2 ». Mécanisme renforcé avec inclinaison arrière. Comprend également le réglage de la hauteur arrière, la hauteur réglable à pied et la hauteur t-pad en option et les bras réglables largeur, Model 3399BL (vendu séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 48-1/2 po (123,19 cm)
- Plage de hauteur d’assise 23 - 32-1/2 in
- Hauteur maximale du siège 32-1/2 po (82,55 cm)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur du siège 23 - 32-1/2 in
- Base Base 5 étoiles
- Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur minimale du siège 23 in (58,42 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Retour seulement
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Famille de couleurs d’image Noir
- Description Heavy Duty tabouret
- Marque Safco
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Vue
- Numéro de référence du fabricant 3394BV
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Métal
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chuck
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vue™ Big And Tall Mesh Task Chair (en)
Article nº : B477804
Pas encore évalué
719,00 $
Safco® Vue™ Heavy Duty tabouret - vinyle - noir
649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires