Prix : 569,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 569,00 $ ch.
- Achetez 6-11 545,00 $ ch.
- Acheter 12+ 529,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit camion wagon géant® - Tablier en acier - Roue en caoutchouc 10 x 2,75
Sellette d’attelage direction combiné avec choix des roues de caoutchouc solide de ponction ou coussin charge roues pneumatiques font de ces camions idéal pour manoeuvrer sur des surfaces rugueuses. Poignée en T décalage est dotée de poignées de vinyle. Conservant les lèvres autour de la plate-forme permet de limiter la charge. Tablier taille large x 24" 36". 12 solide calibre en acier offre une durabilité maximale. Pont a 1-1/2" haute conservant la lèvre.
Sellette d’attelage direction combiné avec choix des roues de caoutchouc solide de ponction ou coussin charge roues pneumatiques font de ces camions idéal pour manoeuvrer sur des surfaces rugueuses. Poignée en T décalage est dotée de poignées de vinyle. Conservant les lèvres autour de la plate-forme permet de limiter la charge. Tablier taille large x 24" 36". 12 solide calibre en acier offre une durabilité maximale. Pont a 1-1/2" haute conservant la lèvre.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Poids 76 lbs (34,55 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur d’étagère 1-1/2 po (3,81 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Hauteur du pont 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Les lèvres vers le haut
- Type Lèvre en acier solide pont Wagon
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LDW-2436-10
- Couleur Rouge
- Type de roue En hévéa massif
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dandux Flathauler Nursery Wagon chariot 42610-48 x 24 - 500 lb Cap.
Article nº : 251967
Pas encore évalué
1 189,00 $
269,95 $
Jante 10 x 2,75 caoutchouc peu Giant® pépinière Wagon camion 10-2436-LW - tablier en acier-
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires