Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Little Giant

Référence :WBB3785261

Référence fabricant : CHP-2448-12P

Petit Géant® chariot à timon Avec plateau perforé, capacité de 907 kg (2 000 lb), 125,7 cm (49-1/2 po) L x 61 cm (24 po) l, gris

Description du produit
La direction à sellette désigne un type de direction où les roues avant et l'essieu pivotent autour d'un point central appelé sellette d'attelage. Grâce à une friction réduite lors des virages par rapport à une roue pivotante, les camions équipés d'une direction à sellette sont plus faciles à manœuvrer, même avec une charge importante.

Caractéristiques:
  • 2000 lb . capacité
  • Pont en acier perforé de calibre 12
  • Roues pneumatiques de 12 pouces
  • Le plateau comporte des rebords de retenue de 1,5 pouce.
  • Dimensions du plateau : 24 po x 48 po
  • Poignée en T avec poignées en vinyle
  • Essieux de 1 pouce de diamètre et roues à roulements à billes
  • Châssis en U structurel pour des charges plus lourdes et une durabilité accrue
  • Pont en acier renforcé de calibre 12


PRIX
$1,389.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur2
Largeur24 po
Capacité de charge2000 lb
Poids117 lb
Diamètre de la roue12 po
Hauteur de plateforme16-1/2 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperChariot à timon à plate-forme perforée
CouleurGris
Type de rouePneumatique
MatérielAcier
Référence fabricantCHP-2448-12P
MarqueLittle Giant

Garantie

Garantie1 an