23,75 $ ch.
Prix: 95,00 $ / Pkg de 4
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pointe ergonomique et pivotante pour un rangement facile. Composants moulés robustes et en polypropylène. Un tampon épais de récurage se fixe pour encadrer facilement avec un crochet et une boucle d’attache. La tête pivotante à 360 degrés facilite l’atteinte des endroits difficiles. La poignée en acier s’étend et se contracte de 52' à 33,5' longueur totale. Pad: 10,75' x 5,25' x 1'. Les coussinets de remplacement sont #1260 (2 coussins par paquet unitaire).
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur 10-3/4 po (27,31 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Hauteur 33-1/2 Compacté / 52 Étendu en
- Poids 1,475 lbs (.67 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Acier
- Description Poignée d'épurateur de mur/plancher W/extendable
- Type Fibre de polyester
- Pour une utilisation avec #1260 Libman
- Quantité par paquet 1
- Marque Libman Commercial
- Matériau Acier
- Style Fibre de polyester
- Numéro de référence du fabricant 1259
- Matériau de poils Polyester
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Libman Wall/Floor Scrubber With Extendable Handle, 10-3/4 x 5-1/4, Vert/Blanc - 1259, qté par paquet : 4
23,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires