Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Souple et durable, cet garde mur donne une sensation naturelle, congruente lorsqu’il est combiné avec la main courante de BR-500. WG-6 offre également des options d’installation et de dessin ou modèle supplémentaire - WGG-6 vient avec des rainures horizontales, tandis que WGX-6 a coextrudé accent lignes. Notre système d’installation breveté rouge-E-Clip peut être utilisé avec gt - 6C, ainsi qu’avec gt - 6 CL, qui dispose d’un coussin spécial de pare-chocs continu. Enfin, plusieurs styles sont également disponibles avec des entretoises pour installation de la protection étendue de la paroi (WG-6EXT, Sarah-6EXT, WGX-6EXT). Cent trente cinq degrés moulé aux coins extérieurs sont également disponibles avec ce profil. Casquettes de fin non incluses.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 12 pi (3,66 m)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Dispositif de retenue est percé dans le mur
- Type Vinyle
- Utilisation intérieure ou extérieure Intérieur
- Matériau de retenue Aluminium
- Quantité par paquet 1
- Marque Pawling
- Matériau de recouvrement Vinyle
- Protection Lourdes
- Matériau du coussin Caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant WG-6-12-265
- Couleur Bleu de Windsor
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Capuchon d’extrémité pour gt-6, bleu Windsor
Article nº : B732580
Pas encore évalué
7,10 $
Mur de garde W/arrondie Top & bords inférieurs, dispositif de retenue en aluminium, 6" H x 12' L, bleu Windsor
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires