Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Elkay

Référence :WBB380354

Référence fabricant : LKB940C

Robinet mural Elkay, entraxe de 8 po, avec crochet pour seau, LKB940C

Description du produit
Support mural Elkay 8 pouces, seau HK Rugueux, LKB940C

Robinet mural 20 cm, seau robuste, 2 trous, 2 poignées, 2 leviers, portée du bec 18 cm, hauteur du bec 9,8 cm
  • Laiton
  • Double levier
Robinet commercial mural à crochet central de 8 pouces, finition chromée brute de 7 pouces. Cartouche à disque céramique à quart de tour. Construction en laiton massif avec finition chromée brute. Butées d'alimentation intégrées, entrées femelles NPT 1/2 pouce (13 mm). Conforme aux normes : ASME/ANSI A112.18.1, NSF/ANSI 61, ADA, UPC/CUPC, ASSE-1001, homologué IAPMO.
PRIX
$389.95
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
Raccord d'entrée1/2 FNPT dans
Centres8 po
Portée du bec6/1/2002 dans

Détails du produit

Brise-videOui
CouleurArgent
Type de becEmbout de tuyau de 3/4 po
Gallons par minute4 gal/min
Emplacement de montageMur
MatérielLaiton massif
Type de vanneDisque en céramique
Référence fabricantLKB940C
Trous de robinet2
Style de poignéeLevier
MarqueElkay

Conformité et certifications

CertificationsASME A112.18.1 / CSA B125.1, NSF 61 et 372
Conforme aux normes sans plombOui
Conforme à l'ADAOui