Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB116037

Support mural Global Industrial™ pour 1 cylindre

Description du produit
Support mural Global Industrial™ pour 1 cylindre
Ce support pour bouteille se fixe facilement sur une surface verticale fixe pour un rangement sécurisé. Il est compatible avec les bouteilles de 89 mm à 318 mm de diamètre. La sangle en polypropylène de 38 mm est équipée d'une boucle de serrage en acier. La visserie de fixation n'est pas incluse. Conforme aux normes OSHA et NFPA.
Le support en acier est doté d'un bord protecteur en vinyle avec une finition émaillée.
PRIX
$60.95
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
Poids3 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
StyleStationnaire
TaperSupport mural
Capacité1 cylindre
MatérielAcier
Quantité par paquet1
CouleurGris
Référence fabricant116037
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsNFPA, OSHA