Support mural Global Industrial™ pour 2 cylindres
Ce support pour bouteille se fixe facilement sur une surface verticale fixe pour un rangement sécurisé. Il est compatible avec les bouteilles de 89 mm à 318 mm de diamètre. La sangle en polypropylène de 38 mm est équipée d'une boucle de serrage en acier. La visserie de fixation n'est pas incluse. Conforme aux normes OSHA et NFPA.
Le support en acier est doté d'un bord protecteur en vinyle avec une finition émaillée.
Global Industrial
Référence :WB116038
Support mural Global Industrial™ pour 2 cylindres
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$38.95était $109.95
Économisez $71.00 (65%)
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 21 po |
| Profondeur | 4-1/2 po |
| Hauteur | 4 po |
| Poids | 7 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Support mural |
| Couleur | Gris |
| Style | Stationnaire |
| Capacité | 2 cylindres |
| Matériel | Acier |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 116038 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |
Conformité et certifications
| Certifications | NFPA, OSHA |