Souvent achetés ensemble
Prix initial : 705,00 $
Prix promotionnel: 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ce bureau de magasin le plus vendu est parfait pour les entrepôts et les zones d’expédition et de réception. La surface de travail robuste renforcée par un canal d’acier mesure 34-1/2"W x 30"D et a une pente de 2 » de l’arrière vers l’avant. Le bureau dispose d’un riser de casier qui mesure 12 « D x 7-3/ 4 » H et contient des fournitures et / ou un écran d’ordinateur de toute taille. Il comprend des montants en acier, un panneau de pegboard 28-1 / 2 « H et une étagère supérieure de 34-1 / 2 « W x 12 « D. L’étagère pegboard offre un espace de rangement pratique des outils et des fournitures au-dessus de la surface de travail. Les montants en acier et le pegboard formé de rouleaux offrent une résistance et une rigidité supplémentaires. Le pegboard accepte les crochets de cheville (vendus séparément) pour suspendre les outils. Le tiroir sous la surface de travail glisse facilement sur les glissières de roulement à billes en acier. Il comprend un verrou de cylindre pour un stockage sécurisé et mesure 22-3/4 « W x 15-3/4"D x 4-1/2"H. Le bureau mural comprend des supports de support pour une installation facile contre les murs à n’importe quelle hauteur. Ses trous d’élimination duplex électriques offrent un moyen pratique de fixer une extension électrique pour un accès facile à l’énergie électrique, ne nécessitant ainsi aucun câblage électrique. Ce bureau a une finition de couche de poudre durable, et il est facile à assembler.
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 61 in (154,94 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 1
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1 Haut de la page
- Surface d’écriture En pente
- Nombre de compartiments 4
- Type Applique murale
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Compartment, Tiroir, Knockout Out, Pegboard
- Numéro de référence du fabricant 249510
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Catalogue Bureau mural avec panneau perforé Riser 34-1/2" W x 30" D
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Global Industrial™ Wall Mount Shop Desk w / Pegboard &Top Shelf, 34-1 / 2 « W x 30"D, Bleu
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange