Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB249691

Global Industrial™ Bureau d'atelier à fixation murale avec panneau perforé et meuble de rangement, 34-1/2" de largeur x 30" de profondeur, bleu

Description du produit
Ce bureau d'atelier, véritable best-seller, est idéal pour les entrepôts ainsi que pour les zones d'expédition et de réception. Son plan de travail robuste, renforcé par des profilés en U en acier, mesure 34-1/2" de largeur x 30" de profondeur et présente une inclinaison de 2" de l'arrière vers l'avant. Le bureau d'atelier est équipé d'un meuble à casiers de 12" de profondeur x 7-3/4" de hauteur, pouvant accueillir des fournitures et/ou un écran d'ordinateur de n'importe quelle taille. Le tiroir situé sous le plan de travail coulisse facilement sur des glissières à roulements à billes en acier. Il est équipé d’une serrure à cylindre pour un rangement sécurisé et mesure 22-3/4" de largeur x 15-3/4" de profondeur x 4-1/2" de hauteur. Le bureau mural est livré avec des supports de fixation permettant une installation aisée contre un mur, à n’importe quelle hauteur. Le bloc de rangement comprend des montants en acier, un panneau perforé de 9-1/2" de hauteur et une armoire suspendue. Les montants en acier et le panneau perforé profilé offrent une résistance et une rigidité accrues. Le panneau perforé permet d’y fixer des crochets (vendus séparément) pour suspendre des outils. L’armoire supérieure est équipée d’une serrure à cylindre avec 2 clés pour plus de sécurité. Elle dispose d’une étagère réglable en hauteur pour un rangement organisé. Ses portes en acier sont dotées de poignées encastrées et d’un système de verrouillage à 3 points. Le socle de l’armoire peut accueillir un kit d’éclairage en option qui s’installe sous l’armoire pour offrir une source de lumière pratique. Les trous prédécoupés pour prise électrique double offrent un moyen pratique de fixer une rallonge électrique pour un accès facile à l’alimentation électrique. La prise se visse facilement sur le côté du bureau d’atelier. Aucun câblage électrique n’est nécessaire. Ce bureau est doté d’une finition par revêtement en poudre durable et est facile à monter.

PRIX
$789.00

1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur34-1/2 po
Profondeur30 po
Hauteur61 po
Capacité de charge200 lb
Profondeur de l'armoire12 po
Largeur de l'armoire34-1/2 po
Hauteur de l'armoire19-1/2 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeFixation murale
CouleurBleu
Nombre de tiroirs1
Surface d'écritureEn pente
StyleArmoire supérieure, compartiment, tiroir, découpe prédécoupée, panneau perforé
Nombre de portes2
Nombre de tablettes1er de la liste
MatériauAcier
Nombre de compartiments4
Référence fabricant249691
MarqueGlobal Industrial