Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construction en acier inoxydable des poubelles les mieux adaptées aux zones à fort trafic. Poubelle est entièrement démontable pour entretien commode. Est livré avec l’appareil de support de sac standard. Code 327 fournit des residus de très grande capacité. Toute la construction soudée en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Profondeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Hauteur 24-1/4 po (61,6 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Capacité 15 gal (56,78 l)
- Type Wall Mount poubelle
- Mont Surface
- Marque Frost
- Type de couvercle Ouvert
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 327
- Forme Rectangle
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stainless Steel Floor Sign 2 Sided Multi-Lingual - Attention
Article nº : 641436
Pas encore évalué
225,95 $
Tête de coupe en bout vadrouille coton 16 oz Industrial™ global, 4Ply, bande étroite
Article nº : 261831N
Pas encore évalué
22,25 $
Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Rouge
Article nº : 260595RD
Pas encore évalué
229,95 $
Frost Stainless Steel Wall Mount Trash Can, 15 gallons
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires