- Peut être utilisé pour répondre à tous les besoins de communication et de collaboration
- Idéal pour les environnements commerciaux ou résidentiels
- Surface facile à écrire et à effacer, compatible avec tous les marqueurs effaçables à sec.
Global Industrial
Référence :WBB880024
Tableau blanc magnétique Global Industrial™ - 122 cm (L) x 91 cm (H) - Surface en acier
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Le tableau blanc mural est fabriqué en acier peint de haute qualité, résistant aux traces et aux taches, et facile à effacer. Sa surface magnétique permet d'afficher des notes et des rappels. Le tableau est livré avec les supports de fixation et la visserie nécessaires à son installation. cloison sèche Comprend un plateau porte-accessoires en aluminium pour ranger vos marqueurs effaçables à sec et vos effaceurs à portée de main. Encadré d'aluminium avec embouts en plastique. Le plateau porte-marqueurs inférieur est amovible.
PRIX
$225.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Hauteur | 36 po |
| Dimensions du plateau (L x H) | 48 x 36 po |
Détails du produit
| Taper | tableau blanc |
| Famille de couleurs de cadre | Argent |
| Couleur | Blanc |
| Matériau de surface | Acier peint |
| Style | Usage général |
| Description | Tableau blanc mural |
| Quantité par paquet | 1 |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Référence fabricant | B880024 |
| Magnétique | Oui |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 3 ans |