Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBB880012

Tableau blanc magnétique Global Industrial™ - 72" de largeur x 48" de hauteur - Surface en acier

Description du produit
Tableau blanc magnétique effaçable à sec Global Industrial™ - 72 x 48 - Surface en acier - Cadre en aluminium

Ce tableau blanc mural est fabriqué en acier peint de haute qualité, résistant aux traces résiduelles et aux taches, et permettant un effacement facile. Sa surface magnétique vous permet d’y afficher des notes et des rappels selon vos besoins. Le tableau blanc est livré avec des supports de fixation et le matériel nécessaire à son installation sur cloison sèche. Il comprend un plateau en aluminium pour garder vos marqueurs effaçables à sec et vos effaceurs à portée de main. Il est encadré d’un cadre en aluminium avec des embouts en plastique.

  • Peut être utilisé pour répondre à tous les besoins en matière de communication et de collaboration
  • Idéal aussi bien pour les environnements professionnels que résidentiels
  • Sa surface facile à écrire et à effacer est compatible avec tous les marqueurs effaçables à sec


PRIX
$559.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité
559.00
Acheter 2 unités
542.23Économisez16.77 (3)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur72 po
Hauteur48 po
Dimensions de la planche (L × H)72 x 48 po

Détails du produit

TypeTableau blanc
Gamme de couleurs de monturesArgent
CouleurBlanc
Matériau de surfaceAcier peint
StyleUsage général
DescriptionTableau blanc mural
Quantité par emballage1
Matériau du cadreAluminium
Référence fabricantB880012
MagnétiqueOui
Intérieur/ExtérieurEn intérieur
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie3 ans