Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB319390

Global Industrial™ Bureau d'atelier rabattable à fixation murale, 20" de largeur x 3-3/8" de profondeur, noir

Description du produit
Ce bureau mural se replie facilement lorsqu’il n’est pas utilisé afin d’optimiser l’espace de travail. Ce bureau d’atelier mural offre une surface de travail là où vous en avez besoin. Idéal pour les quais de chargement, les entrepôts, les ateliers d’usine, les cabinets médicaux, les salles de stockage, ainsi que les zones d’expédition et de réception. Le bureau d’atelier pliable se fixe au mur à la hauteur de travail souhaitée pour s’adapter aussi bien au travail debout qu’assis. Il est fabriqué en acier robuste et doté d’une finition par thermolaquage résistante aux rayures. La poignée sur toute la largeur permet d’abaisser le bureau pour offrir une surface de travail pratique de 13"D. L’intérieur comporte un compartiment de rangement pratique pour les stylos, les petits outils et autres fournitures. Il comprend également un bac de rangement pour les dossiers, les chemises et autres documents. Une fermeture magnétique maintient la porte en place. Le bureau verrouillable est équipé d’une serrure à cylindre avec 2 clés pour plus de sécurité. Cela permet d’empêcher toute ouverture intempestive du bureau. Le matériel de fixation est fourni.

PRIX
$219.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur20 po
Profondeur3-3/8 po
Hauteur16-3/8 po
Capacité de charge50 lb
Poids11.5 lb

Détails du produit

Montage requisNon
Type de serrureClé
TypeModèle rabattable à fixation murale
CouleurNoir
Surface d'écritureAppartement
StyleVerrouillage
Nombre de tablettes1
MatériauAcier
Référence fabricant319390
MarqueGlobal Industrial