Prix initial : 215,95 $
Prix promotionnel: 171,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce bureau mural se replie commodément lorsqu’il n’est pas utilisé pour fournir un espace de travail optimal. Ce bureau mural fournit une surface de travail là où vous en avez besoin. Idéal pour les quais de chargement, les entrepôts, les étages d’usine, les cabinets de médecins, les salles d’approvisionnement, les zones d’expédition et de réception. Le bureau pliant se monte sur les murs à la hauteur de travail souhaitée pour accueillir les positions de travail debout ou assises. Il est fait d’acier durable avec une finition de couche de poudre résistante aux rayures. La poignée pleine largeur abaisse le bureau pour fournir une surface de travail pratique de 13 pouces D. L’intérieur dispose d’un compartiment de rangement pratique stylo pour stylos, petit outillage et autres fournitures. En outre, il comprend un bac de stockage pour les graphiques, les dossiers et autres documents. Fermeture magnétique maintient la porte en place. Le bureau de verrouillage comprend une serrure à cylindre avec 2 clés pour la sécurité. Il aide à empêcher l’ouverture indésirable du bureau. Matériel de montage est inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Hauteur 16-3/8 po (41,59 cm)
- Poids 11,5 lbs (5,23 kg)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Surface d’écriture Plat
- Type de verrou Armoires à clés
- Type Repli monté de mur vers le bas
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style De verrouillage
- Numéro de référence du fabricant 319390
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ bureau de magasin rabattable mural, 20"L x 3-3/8"D, Noir
171,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires