Ce lavabo portable permet de se laver les mains de manière hygiénique sur place, même en plein air. Multifonctionnel, il offre avant tout la commodité d'avoir de l'eau à portée de main, à proximité d'une prise électrique. Fabriqué en polyéthylène. Porte d'accès verrouillable. Raccordements à l'eau courante et à l'évacuation. Cordon de 3,65 m. Facile à déplacer comme un diable. Grand bassin pour immerger l'avant-bras. Pompe à pied pour une utilisation hygiénique sans les mains. Distributeurs de savon liquide et de papier inclus. Pompe à eau 120 V avec chauffe-eau. Homologué NSF, CSA et UL. Fabriqué au Canada.
Évier à pompe à pied Crown Verity pour eau chaude et froide
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$4,739.00
1
1
Expédié sous 210 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 30 po |
| Profondeur | 27.35 po |
| Hauteur | 62 po |
Détails du produit
| Style | Chaud et froid |
| Matériel | polyéthylène |
| Description | Évier à pompe à pied |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | CV-PHS-5 |
| À utiliser avec | Commercial |
| Marque | Crown Verity® |
Garantie
| Garantie | 1 an pièces et main-d'œuvre |
Conformité et certifications
| Certifications | UL-ETL |