Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Treuil utilitaire Warn® 3000ACI, capacité de 3000 lb, 120 V c.a., 93000

Treuil utilitaire Warn® 3000ACI, capacité de 3000 lb, 120 V c.a., 93000

Article nº : WB242100

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 599,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Élingue à boucles plates Lift-All® EE2802DFX3, 2 pli(s), 3 pieds de longueur 2 pouces de largeur

Élingue à boucles plates Lift-All® EE2802DFX3, 2 pli(s), 3 pieds de longueur 2 pouces de largeur

Treuil manuel en acier au carbone OZ Lifting OZ2000BW avec frein, capacité de 2000 lb

Treuil manuel en acier au carbone OZ Lifting OZ2000BW avec frein, capacité de 2000 lb

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

K-outil 73814 60 000 lb capacité Tow Strap 30' x 6" avec des extrémités en forme de boucle

K-outil 73814 60 000 lb capacité Tow Strap 30' x 6" avec des extrémités en forme de boucle

WARN® à courant alternatif 3000ACI Warn treuil

Fonctionne dans la mesure du courant alternatif est disponible. Excellent outil pour montage fixe, tirant des situations. Ce treuil utilitaire est bien adapté pour une variété d’utilisations, telles que pour une utilisation sur le chantier par les arboriculteurs et les autres entrepreneurs de tirer et de positionner l’équipement lourd, des machines ou des matériaux, tirant une colline escarpée, à déplacer l’aménagement paysager des arbustes et des arbres du bois de chauffage. Conçu autour d’un 0,75 hp. totalement inclus, moteur refroidi par ventilateur qui résiste aux cycles de plus de temps. Le 3000ACI WARN Works est un treuil de traction nominale lb 3000 alimenté par une source 120V/60 Hz Phase 1 AC et un commutateur de station de tambour-style qui contrôle la puissance dedans et dehors. Il dispose d’un boîtier tout en métal et une conception de l’engrenage planétaire de trois étages avec un 216:1 rapport de démultiplication. Le levier actionné, glissant planétaire extérieur embrayage permet de bobinage libre, et un système de freinage mécanique détient la pleine charge.

· 3000 lb capacité (monoligne) de traction
· Intégré avec plaque et tambour-style interrupteur de station de montage
· 0,75 hp totalement inclu, moteur à induction refroidi par ventilateur utilise source d’AC 120-phase 1V
· Conception robuste engrenage planétaire 3-stade
· Levier-actionné, bague engrenage embrayage de glissement permet de décrabotage
· Comprend 100' de 5/16" câble avec crochet de sécurité-fermoir
· 24-1/2" L x 8-1/4" W x 7-3/4 « H ; pèse £ 76.
· Modèle de trou de fixation : 4-trous, 4,5 "x 4,1"
· Câbles électriques : aucun
Garantie limitée de 1 ans

Fiche de rendement
  Charger Lbs.     Ampères de courants     Vitesse pi/Min.  
  0   9,1    12,2 
  1000   11,0    8,8 
  1500   12,7    8,8 
  2000   14,8    8,6 
  2500   17,7    8,5 
  3000   20,9    8,1 


Poids &Dimensions

  • Largeur 8,25 po (20,96 cm)
  • Longueur 24-1/2 po (62,23 cm)
  • Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
  • Hauteur 7,75 po (19,69 cm)
  • Poids 76 lbs (34,55 kg)

Détails du produit

  • Tension 120V AC V
  • Assemblage requis Assemblé
  • Puissances en chevaux 0,75 CV
  • Type de frein Dynamique & mécanique
  • Type Treuil motorisé
  • Marque Mettre en garde
  • Type de câble métallique 100' de 5/16"
  • Puissance 3000ACI AC Powered
  • Fairlead Type Aucun
  • Numéro de référence du fabricant 93000
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
Treuil utilitaire Warn® 3000ACI, capacité de 3000 lb, 120 V c.a., 93000

Treuil utilitaire Warn® 3000ACI, capacité de 3000 lb, 120 V c.a., 93000

Article nº : WB242100

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Treuil utilitaire Warn® 3000ACI, capacité de 3000 lb, 120 V c.a., 93000
    Treuil utilitaire Warn® 3000ACI, capacité de 3000 lb, 120 V c.a., 93000
    Treuil utilitaire Warn® 3000ACI, capacité de 3000 lb, 120 V c.a., 93000
    Treuil utilitaire Warn® 3000ACI, capacité de 3000 lb, 120 V c.a., 93000
    Treuil utilitaire Warn® 3000ACI, capacité de 3000 lb, 120 V c.a., 93000
    Treuil utilitaire Warn® 3000ACI, capacité de 3000 lb, 120 V c.a., 93000
    Treuil utilitaire Warn® 3000ACI, capacité de 3000 lb, 120 V c.a., 93000
    Treuil utilitaire Warn® 3000ACI, capacité de 3000 lb, 120 V c.a., 93000
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant