Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AVERTISSEMENT signe 14 x 10 plastique rigide - Machine démarre automatiquement

Panneau d’avertissement 14 x 10 plastique rigide - Machine démarre automatiquement

Article nº : WBB66954

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 31,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

AVERTISSEMENT signe 10 x 7 vinyle - Machine démarre automatiquement

Panneau d’avertissement 10 x 7 vinyle - Machine démarre automatiquement

Avis de signer 14 x 10 vinyle - Lunettes de sécurité requis au-delà de ce Point

Avis de signer vinyle 14 x 10 - lunettes de sécurité requis au-delà de ce Point

Signe d’urgence 14 x 10 plastique rigide - Station de lavage d’oeil garder la zone claire

Urgence signe plastique rigide 14 x 10 - Station lavage oculaire garder l’espace clair

Signe d’urgence 10 x 7 vinyle - Station de lavage d’oeil garder la zone claire

Urgence signer 10 x 7 vinyle - Station lavage oculaire garder l’espace clair

Écriteau avertisseur 14x10 plastique rigide - Chaussures de sécurité requis

Attention signe 14 x 10 plastique rigide - chaussures de sécurité requis

Écriteau avertisseur 10x7 plastique rigide - Chaussures de sécurité requis

Attention signe 10 x 7 plastique rigide - chaussures de sécurité requis

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

SIGNES AVANT-COUREURS ANSI
La machine démarre automatiquement 14 » x 10 » plastique rigide

Universellement compris graphiques permettent de comprendre en un clin de œil. Signes conformes aux nouvelles directives de ANSI Z535 de normalisation. Ces fonctionnalité easy-to-read de signes AVERTISSEMENT cadré à gauche texte pour une compréhension plus facile. Triangle alerte de sécurité indique la présence d’une situation immédiatement ou potentiellement dangereuse.

Poids &Dimensions

  • Largeur 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur 14 in (35,56 cm)
  • Épaisseur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Taille 14 x 10 po

Détails du produit

  • Légende de signe Cette machine démarre automatiquement. Gardez les mains claires.
  • Emplacement de montage Trous de montage - 4 Coin
  • Forme du signe Rectangle
  • Type Panneaux de danger pour l’équipement et la machine
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Marqueur national
  • Matériau Plastique
  • Position de la légende Mise en garde
  • Numéro de référence du fabricant WGA1RB
  • Couleur Multicolores

Conformité et certifications

  • OSHA ou ANSI ANSI
  • ANSI ANSI
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
AVERTISSEMENT signe 14 x 10 plastique rigide - Machine démarre automatiquement

Panneau d’avertissement 14 x 10 plastique rigide - Machine démarre automatiquement

Article nº : WBB66954