Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Flacons de Bel-Art sécurité étiqueté incluent Department of Transportation (DOT) et la National Fire Protection Association (NFPA) codes et symboles, numéro du Chemical Abstract Service (CAS), symboles de l’équipement de protection et informations sur les organes cibles, faisant votre lieu de travail un lieu plus sûr.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Easy-to-read bouteilles imprimés
- Bouteille de 53 mm (2") de large ouverture pour un remplissage facile
- Translucide, PEBD résistant aux solvants ; Hypochlorite de sodium est PEBD blanc pour la lumière-protection entre 230 et 450 nm ; Le toluène est bouteille rouge de LDPE
- Fermeture en polypropylène avec design étanche
- Prévoit le respect des exigences de OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1 910,12
Détails du produit
- Description 2-couleur marqué sécurité pissette
- Capacité 1000ml
- Matériel de bouchon PP
- Marque Bel-Art
- Quantité par paquet 6
- Famille de couleurs de capuchon Rouge
- Matériau LDPE
- Matériau de l’étiquette Acétone
- Numéro de référence du fabricant F11646-2232
- Couleur Naturel
- Fermeture 53 mm
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Bocaux Mason de Bel-Art 109160000, polypropylène, 4 litres (1 Gallon), vernis, large bouche, 2/PK
Article nº : B1116143
Pas encore évalué
125,95 $
Pissettes Bel-Art LDPE 116462232, 1000 ml, étiquette acétone, bouchon rouge, large ouverture, 6/paquet
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires