Prix : 92,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Module de capteur et assemblage de lentilles - haute impact, plastique moulé par injection, supports directement sur le luminaire ou la j-box via (2) vis et écrous en acier inoxydable de 1,25 " (31,75 mm), tension de ligne 120/277/347VAC, 60 Hz, capteur de lumière du jour orienté vers le bas, objectif vendu séparément - monture basse ou haute, intérieur / extérieur, température de fonctionnement: 32 ° à 149 ° F (0 ° à 65 ° C), Les applications comprennent les gymnases, l’entreposage frigorifique, les garages, les parkings, les planchers de fabrication, le site / zone, les entrepôts
Détails du produit
- Type Capteur de mouvement w/ Récolte de la lumière du jour
- Imperméable Non
- Marque Solutions de contrôle Hubbell
- Quantité par paquet 1
- Tension 120-277, 347 V
- Emplacement de montage équipement
- Description Capteur d’occupation du montage WASP
- Matériau Plastique moulé par injection
- Capteur PIR
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL, Cec T24 Conforme
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hubbell WASP Fixture Mount Occupancy Sensor, Blanc
92,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit