Prix : 79,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le capteur supervisé WaterBug® (« W-S-S ») est un capteur d’eau supervisé qui surveille la présence d’eau et un accessoire pour les appareils EnviroAlert et EnviroAlert® Professional® dans le cadre de la solution de surveillance critique Winland. Les capteurs WaterBug activent l’alarme lorsqu’un pont conducteur est formé entre 2 contacts. Les capteurs n’alarment pas pour une forte condensation. Il ne s’agit pas d’un produit autonome.
>Fonctionnalités
>Fonctionnalités
- Le capteur de surface supervisé émet une alarme si le fil est sectionné ou si de l’eau est détectée
- Utilisation avec EA200-12, EA200-24, EA400-12, EA400-24, EA800-ip, EA-WMFS, EAPro-GTWY ou EAPro-WMFT
- Longueur maximale du câble du capteur de 1,000' (304,8 m) [paire torsadée 18-22 AWG]
- La longueur du câble est de 15' (4,6m)
- Conception stable à montage en surface
Poids &Dimensions
- Largeur 2,0 » (5,1 cm)
- Profondeur 0,88 » (2,2 cm)
- Hauteur 3,0 » (7,6 cm)
- Poids 6,0 oz (170,1 g)
Détails du produit
- Description Capteur d’eau supervisé WaterBug®
- TUV TUV
- Marque Winland Electronics
- Quantité par paquet 1
- Plage de fonctionnement de l’unité 32 à 140 °F (0 à 60 °C)
- ECCN EAR99
- Numéro de référence du fabricant W-S-S
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- RoHS RoHS/DEEE
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
EnviroAlert® EA200-12 deux Zone numérique Environmental Monitor Alarm, 12 volts DC
Article nº : B508488
Pas encore évalué
229,95 $
Moniteur de température mécanique MTA-2 TempAlert® avec double sortie haute et basse
Article nº : B508514
Pas encore évalué
179,95 $
Capteur d’eau supervisé WaterBug®
79,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires