Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Waterbug® Unsupervised Water Sensor

Waterbug® Unsupervised Water Sensor

Article nº : WBB508520

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 46,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

WaterBug® WB200 sans surveillance système de détection de l’eau, électricien alimenté

WaterBug® WB200 sans surveillance système de détection de l’eau, électricien alimenté

Moniteur de température mécanique MTA-2 TempAlert® avec double sortie haute et basse

Moniteur de température mécanique MTA-2 TempAlert® avec double sortie haute et basse

Miroir convexe en polycarbonate rond, intérieur/extérieur, 26 » Dia., angle de vision de 160°

Miroir convexe en polycarbonate rond, intérieur/extérieur, 26 » Dia., angle de vision de 160°

Round Acrylic Convex Mirror, Outdoor, 36" Dia., 160° Viewing Angle

Round Acrylic Convex Mirror, Outdoor, 36" Dia., 160° Viewing Angle

Le Waterbug® Unsupervised Water Sensor (« W-S-U ») est un capteur de détection d’eau idéal pour les salles informatiques, les zones de stockage de documents, les entrepôts, les pompes de puisard et les sous-sols. Les capteurs WaterBug activent l’alarme lorsqu’un pont conducteur est formé entre 2 contacts. Les capteurs n’alarment pas pour une forte condensation. Doit être utilisé avec WB200 ou WB350. Ce n’est pas un produit autonome.

Fonctionnalités

  • Capteur pour la présence d’eau. Peut être utilisé avec WB200 pour surveiller l’absence d’eau.
  • Doit être utilisé avec WB200 ou WB350. Il ne s’agit pas d’un produit autonome.
  • La longueur du câble est de 15' (4,6m)
  • Jusqu’à 6 capteurs peuvent être situés jusqu’à 100' (30,48 m) des appareils WB200 et WB350 pour une large zone de protection. Utilisez un fil à paires torsadées 18-22 AWG pour l’extension des capteurs de l’appareil.
  • Assurez-vous que l’alimentation de l’appareil n’a PAS de connexion à la terre. Cela pourrait entraîner une incapacité à détecter les défauts d’eau ou de terre.
  • Conception stable à montage en surface

Poids &Dimensions

  • Largeur 2,0 » (5,1 cm)
  • Profondeur 0,88 » (2,2 cm)
  • Hauteur 3,0 » (7,6 cm)
  • Poids 6,0 oz (170,1 g)

Détails du produit

  • Description Waterbug® Unsupervised Water Sensor
  • Type WaterBug
  • Marque Winland Electronics
  • Quantité par paquet 1
  • Plage de fonctionnement de l’unité 32 à 140 °F (0 à 60 °C)
  • ECCN EAR99
  • Numéro de référence du fabricant W-S-U
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • RoHS RoHS/DEEE
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Luann

    Date de : Avril 03, 2020

    bon prix, une durabilité élevée
    Votre commentaire :
    Ces composants fonctionnent bien, le temps d’expédition est un peu long, probablement en raison de mon emplacement si.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Détectez-vous des déversements d’hydrocarbures ou seulement de l’eau?

    Question posée par : Robert, 12, 2020 février

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Février 14, 2020

      Bonjour Robert, cette unité ne détecte que de l’eau. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Waterbug® Unsupervised Water Sensor

Waterbug® Unsupervised Water Sensor

Article nº : WBB508520

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Waterbug® Unsupervised Water Sensor
    Waterbug® Unsupervised Water Sensor
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant