Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Preuve de l’eau feuilles 9 "x 11" 400 carbure de silicium grain de ponçage - Abrasifs Unies - Sait 84257 - Qté par paquet : 100

L’eau preuve ponçage feuilles 9 "x 11" 400 grain carbure de silicium - abrasifs Unis - Sait 84257, qté par paquet : 100

Article nº : WBB0006549

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

0,93 $ ch.

Prix: 93,00 $ / Pkg de 100

Quantité

Les clients ont également été consultés

Preuve de l’eau feuilles 9 "x 11" 320 carbure de silicium grain de ponçage - Abrasifs Unies - Sait 84256 - Qté par paquet : 100

L’eau preuve ponçage feuilles 9 "x 11" 320 grain carbure de silicium - abrasifs Unis - Sait 84256, qté par paquet : 100

DA-F ponçage feuilles 9 "x 11" DAF 100 grain oxyde d’aluminium - Abrasifs Unies - Sait 84912 - Qté par paquet : 50

DA-F ponçage feuilles 9 "x 11" DAF 100 grains d’oxyde d’aluminium - Unis abrasifs - Sait 84912, qté par paquet : 50

Sable-lumière main Pad 6 "x 9" en acier inoxydable Non tissé grossier - Abrasifs Unies - Sait 77446 - Qté par paquet : 20

Sable-lumière main Pad 6 "x 9" inox abrasifs Non tissés grossier - Unis - Sait 77446, qté par paquet : 20

Siècle perceuse 77302 Emery Cloth Shop Roll 10 verges 1" large 180 Grit

Siècle perceuse 77302 Emery Cloth Shop Roll 10 verges 1" large 180 Grit

Preuve de l’eau feuilles 9 "x 11" 400 carbure de silicium grain de ponçage - Abrasifs Unies - Sait 84257

Imperméable à l’eau en carbure de silicium-utilisation humide ou sec. Très longue durée. Structure de grain serré pour enlever la matière plus.

Poids &Dimensions

  • Poids de support C
  • Largeur 9 dans
  • Longueur 11

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Bois, béton, métal
  • UPC 699053842578
  • Grade Super Fine
  • Compatibilité de l’outil Utilisation de la main
  • Grit 400
  • Marque Abrasifs-Sait unie
  • Série CW
  • Matériau abrasif Carbure de silicium
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Preuve de l’eau feuilles 9 "x 11" 400 carbure de silicium grain de ponçage - Abrasifs Unies - Sait 84257 - Qté par paquet : 100

L’eau preuve ponçage feuilles 9 "x 11" 400 grain carbure de silicium - abrasifs Unis - Sait 84257, qté par paquet : 100

Article nº : WBB0006549

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant