Moteur Honda fiable avec arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas. Joints robustes et résistants à la corrosion. Turbine en fonte durable. Aucune reprise ni échange.
Pompe à eau avec entrée/sortie de 2 pouces pour moteur Honda de 6,5 CV
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,405.00
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
| Longueur | 20 po |
| Largeur | 16 po |
| Hauteur | 17 po |
| Poids | 65 lb |
| Hauteur d'aspiration maximale | 26 ft |
| Tête de refoulement | 105 ft |
| Raccord d'entrée | 2 po |
| Diamètre maximal des solides | Pas de solides |
| Taille du raccord de décharge | 2 po |
Détails du produit
| Matériau de la turbine | Fonte robuste |
| Matériel | Aluminium |
| Type de raccordement de décharge | MNPT |
| Référence fabricant | WP-2065HL |
| Marque | Pression BE |
| Type | Pompe à eau |
| puissance | 2 PV |
| Capacité du réservoir de carburant | 0.82 gal |
| Gallons par heure | 9000 gal/h |
| Comprend | Passoire |
| Moteur | Honda GX200 196 cm³ |
| Type d'huile recommandé | SAE 10W30 |
| Type de carburant | Octane 86, Éthanol |
| Type de raccordement d'entrée | MNPT |
| Cylindrée du moteur | 196 cm³ |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Système de démarrage | Recul |
| Matériau d'étanchéité d'arbre | Carbone céramique |
Garantie
| Garantie | Garantie d'un an sur la pompe, de trois ans sur le moteur. |