Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
Pression BE

Référence :WB300846

Référence fabricant : WP-3065HL

Pompe de transfert d'eau, admission/refoulement 3 pouces, moteur Honda de 6,5 HP

Description du produit
Pompe industrielle de transfert d'eau
La pompe de transfert d'eau commerciale BE Pressure 3" a été conçue pour acheminer de grands volumes d'eau tout en garantissant un fonctionnement fluide et une longue durée de vie. Elle est utilisée pour vider une piscine, arroser une pelouse, remplir ou vider des réservoirs, assécher un sous-sol inondé et bien plus encore, en un clin d'œil. Notre pompe est équipée d’un raccord d’aspiration MNPT de 3 pouces et d’un raccord de refoulement de 3 pouces. Elle est entraînée par un puissant moteur Honda GX200 et offre un débit maximal de 264 GPM. Les kits de tuyaux de refoulement sont vendus séparément.
  • Moteur Honda GX200 (6,5)
  • Démarrage par recul
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,82 gal. (3,1 l)
  • Raccord d'admission MNPT de 3 pouces
  • Raccord de sortie 3" MNPT
  • 264 GPM
  • Pompe centrifuge en aluminium
  • Roue en fonte à usage intensif
  • Garantie d'un an sur la pompe
  • Garantie de 3 ans sur le moteur
PRIX
$1,709.00
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
Longueur20 po
Largeur16 po
Hauteur17 po
Poids65 lb
Hauteur d'aspiration maximale26 ft
Hauteur de refoulement106 ft
Raccord d'entrée3 po
Diamètre maximal des solidesPas d'aliments solides
Diamètre du raccord de refoulement3 po

Détails du produit

Matériau de la roueFonte ultra-résistante
MatériauAluminium
Type de raccordement de refoulementMNPT
Référence fabricantWP-3065HL
MarquePression BE
TypePompe à eau
Puissance en chevaux2 PV
Capacité du réservoir de carburant0.82 gal
Gallons par heure15900 gal/h
ComprendFiltre et colliers de serrage
MoteurHonda GX200 160 cm³
Type d'huile recommandéSAE 10W30
Type de carburantEssence
Type de raccordement d'entréeMNPT
Cylindrée160 cm³
Matériau du boîtierAluminium
Système de démarrageRecul
Matériau du joint d'étanchéité d'arbreCarbone céramique

Garantie

Garantie1 an pour la pompe, 3 ans pour le moteur