Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



SharkBite

Référence :WBB0004331

Référence fabricant : U086LF

Sharkbite U086LF - Raccord pour adoucisseur d'eau, 3/4" x 1" FIP, raccordement par emboîtement - Lot de 12

Description du produit

Le raccord pour adoucisseur d'eau SharkBite constitue le moyen le plus rapide et le plus simple de raccorder de nouveaux adoucisseurs d'eau ou de remplacer les raccords existants sur un chauffe-eau. Ce raccord est doté, d'un côté, d'un écrou pivotant FIP de 1 pouce et, de l'autre, d'un raccord « Push-to-Connect » de 3/4 pouce. Il est conçu pour une pression maximale de 200 psi et une température maximale de 200 °F. Homologations : CSA B125.3

PRIX
395.40  Vendu par lots de 12 /32.95 l'unité

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

ConnexionRaccord Push-Fit
Diamètre du raccord3/4 x 1

Détails du produit

MatériauLaiton DZR sans plomb
Quantité par emballage12
DescriptionRaccord pour adoucisseur d'eau
Température maximale200 °F
À utiliser avecCuivre, CPVC, PEX et PERT
MarqueSharkBite