Prix : 4 379,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pompe à eau/déchets industriels
Propulsé par fiable moteur Honda avec automatique de l’huile basse fermé garde. Pompes auto-amorçantes résistant. Joints d’étanchéité résistant à la corrosion. Roue fonte durable.
4" TRASH pompe :
Propulsé par fiable moteur Honda avec automatique de l’huile basse fermé garde. Pompes auto-amorçantes résistant. Joints d’étanchéité résistant à la corrosion. Roue fonte durable.
4" TRASH pompe :
- Moteur Honda GX389 390cc
- Démarrage manuel & alerte de bas niveau d’huile
- Capacité du réservoir 1,8 GAL (6,1 L)
- Tubulure d’aspiration de MNPT 4"
- 4" PRISE CONNEXION MNPT
- Débit max de 580 gal/min
- Jusqu'à 1" solides
- 95' élévation totale
- 26' aspiration
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 4 in (10,16 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 27 in (68,58 cm)
- Connexion d’entrée 4 in (10,16 cm)
- Max Tête 26 pi (7,92 m)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Tête d’aspiration maximale 26 pi (7,92 m)
- Max Tête 95 pi (28,96 m)
- Solides de diamètre maximal 1 in (2,54 cm)
- Tête de décharge 95 pi (28,96 m)
- Poids 130 lbs (59,09 kg)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge MNPT
- Type de carburant Essence
- Matériau de roue Fer de fonte
- Type de connexion d’entrée MNPT
- Type Trash pompe
- Moteur Honda GX390 389CC
- Matériau En aluminium
- Style Poubelle
- Cylindrée du moteur CC 389cc
- Type d’huile recommandé SAE 10W30
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbure de silicone
- Système de démarrage Recul
- Puissances en chevaux 13 HP
- Gallons par heure 34800 gal/hr (131 732,33 l)
- Matériau du boîtier En aluminium
- Comprend Crépine & Pinces
- Gallons par minute 580 gal/min (2195,54 l)
- Marque ÊTRE pression
- Capacité du réservoir de carburant 1,8 gal (6,81 l)
- Numéro de référence du fabricant TP - 4013HM
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : VERNER
Date de : Février 12, 2023
-
Reviewer : John D. Whetstone
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons utilisé la pompe plusieurs fois et jusqu'à maintenant il a très bien fonctionné.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
745,00 $
Kit de tuyau de décharge de pression BE, 4 » Dia., 50'L, 55 PSI
Article nº : B187144
Pas encore évalué
349,95 $
Apache 98138075 4 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes
Article nº : B484143
Pas encore évalué
229,95 $
Trash pompe 4" admission/sortie 13 HP Honda moteur, TP - 4013HM
4379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires