Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Comprend deux inserts EcoTrap B615529, montage de matériel et joints d’étanchéité ; commander iPack point B615533 pour le démarrage de l’urinoir. Composite de haute Performance. ADA conforme. Se connecte au tuyau de vidange standard 2". Réduit la maintenance, les coûts de l’eau, les égouts. L’industrie standard depuis 1991. Pour le nouvel élément de commande de construction B615532 bride. BR>
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 16-1/4 po (41,28 cm)
- Taille de connexion 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 27-3/4 po (70,49 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
Détails du produit
- Gallons par chasse d’eau Gal/chasse d’eau sans eau
- Placement de Spud Aucun raccord
- Style de connexion Aucun raccord
- Type Applique murale
- Quantité par paquet 1
- Marque Sans eau
- Série Anza
- Matériau Composite Haute Performance
- Style Applique murale
- Numéro de référence du fabricant 2005
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
IPack™ Kit de démarrage pour 5 urinoirs sans eau
Article nº : B615533
Pas encore évalué
105,95 $
Big D Desforges-Gard urinoir Mat 6/cas - 668
Article nº : B666829
Pas encore évalué
139,95 $
Anza d’urinoir sans eau No-Flush™ 16" W
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires