Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Elkay

Référence :WBB3159121

Référence fabricant : 51600C

Filtre à eau de rechange haute capacité Elkay® WaterSentry®, 51600C, 6000 gallons

Description du produit
Les filtres à eau Elkay® offrent une eau plus pure et au goût agréable pour les fontaines à eau ezH2O®. Fabriqués à partir de charbon actif, ils améliorent le goût et l'odeur de l'eau et réduisent les contaminants comme le plomb. Faciles à installer, les filtres Elkay® sont des cartouches remplaçables autonomes, limitant ainsi le contact avec des matériaux contaminés.

Caractéristiques:
  • Filtre de rechange pour stations de remplissage de bouteilles Elkay® ezH2O® améliorées
  • Le filtre de plus grande capacité réduit la fréquence des changements de filtre et les coûts d'entretien pour une hydratation saine et sans tracas.
  • Conçu pour une utilisation dans les zones à fort passage ; le filtre doit être remplacé tous les 6 000 gallons ou 1 an après son installation.
  • Doté d'un système de déconnexion rapide, d'une installation en un quart de tour et d'une vanne d'arrêt automatique à l'arrivée d'eau qui se ferme lorsque le filtre est retiré.
  • Le filtre est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des kystes, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
  • Débit : 1,5 GPM (5,6 L/min)
  • Température : 40-100°F (4-38°C)
  • Chute de pression initiale : 2 à 5 PSI (14 à 34 kPa)
  • Pression maximale : 105 PSI (724 kPa)
  • Pression minimale : 20 PSI (138 kPa)
  • Entrée d'eau : tube de 9,5 mm (3/8") de diamètre extérieur
  • Sortie d'eau : tube de 6,4 mm (1/4 po) de diamètre extérieur


PRIX
$285.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 10 unités
285.95
Acheter 11 unités
269.95Économisez16.00 (6)
Navires dans 10 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur3-1/8 po
Largeur3-1/8 po
Hauteur9-1/2 po

Détails du produit

TypeFiltre à eau
Quantité par paquet1
Capacité du filtre en gallons6000 gal
Référence fabricant51600C
À utiliser avecStations de remplissage de bouteilles Elkay® Enhanced ezH2O®
Type de filtreKystes, goût et odeur de chlore, plomb, particules, sédiments
MarqueElkay