Caractéristiques :
- Filtre de rechange pour les stations de remplissage de bouteilles Elkay® enhanced ezH20, qui offrent toutes les fonctionnalités de la gamme d'origine tout en intégrant des innovations supplémentaires, notamment la reconnaissance du filtre et un mode d'économie d'énergie
- Ce filtre a été testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction du PFOA et du PFOS, deux substances chimiques PFAS très répandues, ainsi que du plomb, des particules de classe 1, des kystes et du goût et de l'odeur de chlore.
- Le filtre a été testé et certifié conforme à la norme NSF/ANSI 401 pour la réduction des microplastiques.
- Le filtre doit être remplacé tous les 2 250 gallons ; sa durée de vie est d'un an à compter de la date d'installation.
- Équipé d'un système de démontage rapide à 1/4 de tour, ainsi que d'une vanne d'arrêt automatique à l'entrée qui se ferme lorsque le filtre est retiré
- Une eau plus sûre et au goût amélioré est une priorité absolue chez Elkay® ; nous proposons une gamme de filtres testés et certifiés par un organisme indépendant pour réduire la présence de substances telles que le plomb, le PFOA et le PFOS.
- Assure une filtration au point d'utilisation, là où cela est nécessaire
- Débit : 1,5 GPM (5,6 L/m)
- Température : 40 à 100 °F (4 à 38 °C)
- Chute de pression initiale : 2 à 5 PSI (14 à 34 kPa)
- Pression maximale : 105 PSI (724 kPa)
- Pression minimale : 20 PSI (138 kPa)
- Entrée d'eau : tube de 3/8" (9,5 mm) de diamètre extérieur
- Sortie d'eau : tuyau de 1/4" (6,4 mm) de diamètre extérieur