Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



VENTE
Elkay

Référence :WBB2310272

Référence fabricant : ERF750

Filtre de remplacement résidentiel Elkay WaterSentry Plus - 750 gallons, ERF750

Description du produit
Nos filtres à eau fournissent une eau plus pure et au goût agréable pour les fontaines, les refroidisseurs d'eau et les remplisseurs de bouteilles. Fabriqués à partir de charbon actif, ils améliorent le goût et l'odeur de l'eau. Nombre d'entre eux réduisent également les contaminants comme le plomb. Faciles à installer, les filtres Elkay sont composés de cartouches remplaçables autonomes, limitant ainsi le contact avec des matériaux contaminés.

Caractéristiques:
  • Filtre de rechange pour les modèles équipés du système de filtration WaterSentry Plus (distributeur d'eau intégré). Le filtre doit être remplacé tous les 750 gallons (environ 2 840 litres) ou 1 an après son installation.
  • Doté d'un système de déconnexion rapide, d'une installation en 1/4 de tour et d'une vanne d'arrêt automatique à l'entrée qui se ferme lorsque le filtre est retiré.
  • Conçu pour réduire le plomb, les particules et le chlore. Réduit également les odeurs et la coloration de l'eau entrante.
  • Maille de préfiltration en polypropylène filé pour empêcher les sédiments et les particules grossières de pénétrer et d'obstruer le média filtrant.
  • Le filtre est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le chlore, le goût et la réduction des odeurs.


PRIX PROMOTIONNEL
$119.95

était $125.95
Économisez $6.00 (5%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur3-1/2 po
Largeur3-1/2 po
Hauteur12 po

Détails du produit

TypeFiltre à eau
Quantité par paquet1
Capacité du filtre en gallons750 gal
Référence fabricantERF750
À utiliser avecSystème de filtration WaterSentry Plus
Type de filtreChlore, goût et odeur, plomb, sédiments
MarqueElkay