Capacité exceptionnelle pour les plus grands chantiers de nettoyage commercial. Vidange de l'eau par pédale, facile d'accès et sans effort, pour le bien-être des opérateurs. Les essoreuses à pression latérale et verticale sont conçues pour une durée de vie de 5 ans ou 200 000 cycles. Acier tubulaire de haute qualité et plastique moulé à structure alvéolaire. Compatible avec le bac à eaux sales 9C74 (en option). Durée de vie 58 fois supérieure à celle des essoreuses comparables. Les modèles Wavebrake de la série Executive sont équipés de roulettes silencieuses et d'un bac à eaux sales. Essoreuse à pression latérale haute performance. Capacité exceptionnelle pour les plus grands chantiers de nettoyage commercial. Vidange de l'eau par pédale, facile d'accès et sans effort, pour le bien-être des opérateurs. Testée pour plus de 200 000 cycles d'essorage.
Ensemble seau et essoreuse Rubbermaid WaveBrake® 2.0 avec pression latérale, 26 pintes - FG748000YEL
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$159.95était $175.95
Économisez $16.00 (9%)
1
1
Économisez 15 % sur les réapprovisionnements automatiques
Le réapprovisionnement automatique de GlobalIndustrial.ca vous assure de ne jamais manquer de produits essentiels pour vous faciliter la vie.
- Éliminer le besoin de rappels et de commandes répétitives.
- Personnalisez la fréquence de vos commandes, le calendrier de livraison et la quantité en quelques clics.
- Automatique courriel Les notifications vous tiennent informé avant chaque commande.
- C'est entièrement GRATUIT et vous pouvez annuler à tout moment depuis votre profil.
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 20-2/3 po |
| Largeur | 15-1/3 po |
| Hauteur | 35-2/5 po |
| Poids | 18.8 lb |
Détails du produit
| Type | Pression latérale |
| Couleur | Jaune |
| Capacité du seau | 26 qt |
| Capacité | 6.5 gal |
| Matériel | Plastique |
| Description | Combinaison godet et essoreuse WaveBrake avec presse latérale |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | FG748000YEL |
| Capacité de l'essoreuse | 32 oz |
| Marque | Rubbermaid |