Prix : 199,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 199,95 $ ch.
- Acheter 3+ 185,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les 6 ® APR sont les rubans de cire/résine standard de la gamme Inkanto. Ces rubans polyvalents ont été conçus pour imprimer toutes sortes d’étiquettes auto-adhésifs aux réglages de chaleur les plus bas. Ils offrent également un niveau plus élevé de résistance mécanique par rapport aux rubans de cire. Les rubans sont idéaux pour être utilisés avec des imprimantes à tête plate. Ils assurent une très bonne qualité d’impression, une capacité d’impression à grande vitesse et une excellente multicompatibilité et sensibilité des récepteurs. Ce produit a une garantie à vie limitée.
Utilisations principales: Signalisation et logos, laboratoire, étiquettes, sacs de pièces/produits, étiquettes de distribution, caisse et rangement.
Caractéristiques :
Utilisations principales: Signalisation et logos, laboratoire, étiquettes, sacs de pièces/produits, étiquettes de distribution, caisse et rangement.
Caractéristiques :
- Bonne qualité d’impression avec tous les types de matériel d’étiquetage
- Un ruban polyvalent à usages multiples
- Offre une qualité d’impression élevée pour les petits caractères et les codes à barres
- 1935/2004 - contact alimentaire Europe
- FDA - contact alimentaire Etats-Unis
- RoHS - métaux lourds
- Halogen libre - halogènes
- REACH SVHC gratuit
- CP65-proposition 65 de la Californie
- UL - durabilité d’impression
Poids &Dimensions
- Largeur 130 mm
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
- Longueur 450 M
Détails du produit
- Type Wax/Resin Ribbon
- Rouleaux par carton 24
- Pour imprimante Zebra industrielle - série haute Performance
- Marque Inkanto
- Quantité par paquet 6
- Série AVR 6
- Matériau Cire &Résine
- Numéro de référence du fabricant T65034IO
- Rouleaux par cas 6
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications ISO 9001, 14001, OHSAS18001
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Inkanto APR 6 Rubans wax &resin, 130mm L x 450m L, Noir, 6 Rouleaux/Boîtier
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit