Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Mfg WB 42 "x 60" Lobo Heavy Duty Table w / Armor bord stratifié haut & Adj. jambes, nébuleuse gris
Construit de 1 "x 2" ossature de bandeau en acier de calibre 16 et 14-jauge pieds réglables qui ont un powdercoat noir fini, ces tableaux sont très robustes. Lotz Armor™ Edge caractéristiques principales 1-1/8" densité moyenne panneau de fibres agglomérées core, avec une haute pression stratifié surface et phénoliques bailleur de fonds. Le tablier métallique est fixé avant expédition et toutes les tables sont livrés en pièces détachées.
Construit de 1 "x 2" ossature de bandeau en acier de calibre 16 et 14-jauge pieds réglables qui ont un powdercoat noir fini, ces tableaux sont très robustes. Lotz Armor™ Edge caractéristiques principales 1-1/8" densité moyenne panneau de fibres agglomérées core, avec une haute pression stratifié surface et phénoliques bailleur de fonds. Le tablier métallique est fixé avant expédition et toutes les tables sont livrés en pièces détachées.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 22-1/2 à 37-1/2 in
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 1 750 lb (795,45 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Pattue 4
- Description Table Heavy Duty
- Assemblage requis Oui
- Type Utilitaire de Table
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Wisconsin banc MFG.
- Style Hauteur réglable
- Numéro de référence du fabricant QSLOB7099-ABP-25
- Famille top color Gris
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GreenGuard
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
WB Mfg 42 "x 60" Lobo Heavy Duty Table w / pieds réglables - nébuleuse gris
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires