76,95 $ ch.
Prix: 461,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Wear-Ever-Ever-Smooth Fry Pan, ES4008, 10 Gauge, 5-3/4" Bottom Diameter
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- CeramiGuard II est le revêtement antiadhésif ultime pour la durabilité et la libération. Le revêtement antiadhésif haut de gamme offre la plus longue durée de vie avec une résistance exceptionnelle à l'usure et à l'abrasion
- PowerCoat2™ pour une grande durabilité et résistance. Le revêtement antiadhésif durable fournit la grande libération avec la grande résistance d'usure et d'abrasion
- Poignée Cool exclusive incluse
Poids &Dimensions
- Diamètre inférieur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Diamètre 5,75 po (14,61 cm)
- Calibre 10 ga
- Diamètre supérieur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Marque Vollrath Vollrath
- Quantité par paquet 6
- Description Poêles à frire Wear-Ever-Ever-Smooth avec PowerCoat2 Non-Stick, 8 Top Dia. x 5-3/4 Bot
- Finition PowerCoat2
- Numéro de référence du fabricant ES4008
- Symboles Made in USA
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Poêle à frire ever-smooth wear-ever, ES4008, jauge 10, diamètre inférieur de 5-3/4 », qté par paquet : 6
76,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit