89,95 $ ch.
Prix: 539,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Wear-Ever Tapered Sauce Pan, 434512, 7-5/8" Bottom Diameter, 5-1/2 Quart Capacity
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La poignée TriVent a un design ergonomique unique qui réduit le stress et la fatigue. La conception de la poignée ventilée réduit le transfert de chaleur d'une casserole à l'autre, maximisant le confort de l'opérateur
- Disponible avec poignée en silicone triVent ou en acier chromé ou poignée froide, four sûr jusqu'à 450 oF (232 oC) pour une utilisation sur la cuisinière ou au four
- Outil polyvalent pour remuer, battre ou faire des sauces, des sauces et des céréales
- 11 jauges résistantes à l'impact éconergétiques 3004 aluminium
- La chaleur est répartie uniformément le long des parois de base et latérales
- Les jantes à double épaisseur restent rondes pour un meilleur ajustement de couverture
- Les fonds à double épaisseur aident à résister à la bosselure
- EverTite Riveting System offre une garantie à vie contre les rivets lâches
- Jantes sans perles pour un nettoyage facile
- Couvertures plates et en forme de dôme disponibles (vendues séparément)
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Diamètre inférieur 7,625 po (19,37 cm)
- Diamètre 9-7/8 po (25,08 cm)
- Diamètre supérieur 9,875 po (25,08 cm)
Détails du produit
- Marque Vollrath Vollrath
- Quantité par paquet 6
- Description Pan de sauce à l'usure jamais effilée
- Numéro de référence du fabricant 434512
- Capacité 5-1/2 qt
- Symboles Made in USA
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Poêle à sauce fuselée Wear-Ever, 434512, 7-5/8 » Diamètre inférieur, capacité de 5-1/2 quart, qté par paquet : 6
89,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit