Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nord Lock Wedge Rondelle de verrouillage - Acier au carbone - Zinc - M8 (5/16 po) - Grand diamètre extérieur - Paquet de 200
Rondelles Nord-Lock fixer les joints boulonnés avec tension au lieu de friction. C’est un produit de haute qualité avec succès documentés dans de nombreuses industries dans le monde entier. Rondelles de blocage pour le coin nord-Lock ont été rigoureusement testés et approuvés par des instituts indépendants ainsi que des autorités de certification. Rondelles de blocage pour le coin nord-Lock sont utilisées dans de nombreuses industries telles que : énergie, transports, construction offshore, mines et carrière et pont de construction, de fabrication et transformation, navire en construction, la foresterie et l’agriculture, véhicules lourds, et militaire. Ils sont approuvés par plusieurs normes de l’industrie et spécifiés par de nombreuses entreprises internationales. Au cours du cycle de vie opérationnels, rondelles Nord-Lock cale donnent une fiabilité opérationnelle accrue et des frais d’entretien réduits tout en réduisant considérablement les risques d’arrêts de production, les accidents et les réclamations de garantie.
Rondelles Nord-Lock fixer les joints boulonnés avec tension au lieu de friction. C’est un produit de haute qualité avec succès documentés dans de nombreuses industries dans le monde entier. Rondelles de blocage pour le coin nord-Lock ont été rigoureusement testés et approuvés par des instituts indépendants ainsi que des autorités de certification. Rondelles de blocage pour le coin nord-Lock sont utilisées dans de nombreuses industries telles que : énergie, transports, construction offshore, mines et carrière et pont de construction, de fabrication et transformation, navire en construction, la foresterie et l’agriculture, véhicules lourds, et militaire. Ils sont approuvés par plusieurs normes de l’industrie et spécifiés par de nombreuses entreprises internationales. Au cours du cycle de vie opérationnels, rondelles Nord-Lock cale donnent une fiabilité opérationnelle accrue et des frais d’entretien réduits tout en réduisant considérablement les risques d’arrêts de production, les accidents et les réclamations de garantie.
Poids &Dimensions
- Dimension intérieure minimale 336 %"
- Tolérance d’épaisseur +/-0,01 "
- Dimension intérieure maximale 344 %"
- S’adapte aux tailles de boulon M8
- Diamètre intérieur 0,34 %"
- Dimension extérieure maximale 658 %"
- Unité de mesure Métrique
- Dimension extérieure minimale 642 %"
- Diamètre 0,65 %"
- Épaisseur 0,1 %"
- Taille M8
Détails du produit
- pays Importation
- Pour une utilisation avec Fortes vibrations, à des charges dynamiques, critiques boulonné Joints, Conditions extrêmes
- Grade Acier au carbone - durci à travers
- Quantité par paquet 200
- Matériau Acier
- Marque Nord-Lock
- Finition Zinc
- Numéro de référence du fabricant 1236
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nord-Lock 1236 Wedge verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc - M8 (5/16") - grand O.D. - paquet de 200
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit