Prix : 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle 1451-5 WEEKENDER® horizontale arrière Porte-échelle fournit une solution facile pour le besoin occasionnel transporter une échelle ou matériaux longs et prend en charge d’une capacité de charge de 250 lb Pick-up Chevrolet, Dodge, Ford et Toyota Tundra Fits 1995 et plus récents. Capacité de charge de 250 lb Easy, facile au large pour le besoin occasionnel transporter une échelle ou matériaux. Poches en acier tubulaires réglables boulon dans le côté de la camionnette. Barre de charge est réglable pour accueillir des largeurs variées d’échelle. Construit de 1-1/2 en x 1-1/2 dans un tube en acier de calibre 14 mur. Les joints sont entièrement soudés à l’arc. Support de montage permet de porte doit être installé sur le côté conducteur ou côté trottoir du camion-échelle. Finition de manteau de poudre noire ARMOR-TUF® assure des années de fiabilité. Garantie à vie limitée garantit une qualité inégalée.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 52-1/2 po (133,35 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
- Longueur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Type Horizontal arrière
- Marque Weather Guard
- Description WEEKENDER® échelle rack
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1451-5
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Météo garde WEEKENDER® porte-échelle, noir acier arrière Horizontal - 1451-5
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires