Quantité minimale: 6
Prix : 17,75 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Buyers Products Forged D-Ring avec support de montage est forgé en acier C-1045. Idéal pour le remorquage et le contrôle de la cargaison, le D-Ring a une limite de charge de travail de 6 130 lb et une résistance à la rupture ultime de 18 390 lb. Pas pour une utilisation aérienne.
- Diamètre de l’anneau de 5/8 » et dimensions intérieures de 3 » x 3 »
Poids &Dimensions
- Plage limite de poids de la charge de travail 5001 to 15 000 lbs
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Limite de poids de la charge de travail 6130 lbs (2 786,36 kg)
- Plage de capacité de résistance à la charge ultime 15 001 à 50 000 lb
- Capacité de poids de la force de charge ultime 18 390 lbs
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Dimensions de l’anneau intérieur 3 po x 3 po
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Raccord d’extrémité Souder
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant B40
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 3/8 po, 10038-20BX
Article nº : B1654239
Pas encore évalué
229,95 $
Snap-Loc® S-Hook Ratchet Tie-Down Strap, 2500 lb. Capacité, 1 » x 8', Pack de 2
Article nº : B3143295
Pas encore évalué
41,95 $
Produits acheteurs B40 Weld-On Forged 5/8" D-Ring - Gray
17,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires