Prix : 595,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Accélérez l’inventaire grâce à une meilleure direction et à un meilleur support. Ce chariot de service industriel™ mondial entièrement soudé simplifie le transport d’équipement et de matériaux lourds dans l’ensemble de votre installation. Les étagères robustes de calibre 12 et les poteaux d’angle de calibre 10 ont chacun une finition durable enduite de poudre grise. La conception lisse et plate de l’étagère affleurante offre une surface de travail pratique et permet de charger / décharger facilement des objets lourds. La poignée en acier push/pull offre une longueur supplémentaire de 5 » à la longueur totale du chariot, ce qui permet à l’utilisateur de saisir et de diriger facilement avec confort.
Comprend le kit global de roulettes en polyuréthane 5 » industriel™ non marquant qui comprend 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues rigides conçues pour se boulonner facilement sur les chariots. Résiste à une capacité de charge globale de 1200 lb pour la résistance et la rigidité dans n’importe quelle application. Le chariot est entièrement soudé et les navires assemblés. Made in USA. 1 an de garantie limitée.
Comprend le kit global de roulettes en polyuréthane 5 » industriel™ non marquant qui comprend 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues rigides conçues pour se boulonner facilement sur les chariots. Résiste à une capacité de charge globale de 1200 lb pour la résistance et la rigidité dans n’importe quelle application. Le chariot est entièrement soudé et les navires assemblés. Made in USA. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Jauge Pieds: 10, Étagères: 12 ga
- Dégagement de l’étagère 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Plat
- Type Panier à actions
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 800460
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthane, 2 pivotantes avec freins, 2 rigide
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Ensemble d® de mécanique de 180 pièces CTK180
Article nº : 761236
Pas encore évalué
315,95 $
Pièces de rechange
Chariot utilitaire mondial en acier industriel™ avec 3 étagères, 1200 lb. Capacité, 36"L x 24"L x 35"H
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange