Le plateau en acier lisse de calibre 12 est renforcé par des cornières sur la face inférieure et des goussets aux angles, ce qui lui confère une résistance et une rigidité exceptionnelles. Les pieds et les traverses inférieures sont en cornière de 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins carrés de 2" comportant un trou de 9/16" pour la fixation au sol. Ces structures entièrement soudées sont livrées entièrement assemblées et prêtes à l'emploi. Hauteur totale : 36". Les traverses en cornière sont centrées afin de laisser de l'espace pour les jambes des deux côtés.
Établi en acier soudé Little Giant® - Plateau en acier et piètement ouvert - 48" de largeur x 30" de profondeur x 36" de hauteur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$959.00
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 36 po |
| Capacité de charge | 5000 lb |
| Hauteur nominale | 36 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Puissance | Non |
| Type | Open Base Workbench |
| Couleur | Gris |
| Style | Base ouverte |
| Classe de service | Intensif |
| Type de bord | Carré |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Style de pied | Pied coudé |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Entièrement soudé |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | WST1-3048-36 |
| Matériau de premier choix | Acier |
| Marque | Little Giant |