Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Little Giant

Référence :WBB299046

Référence fabricant : WST1-3684-36

Établi en acier soudé Little Giant® - Plateau en acier et piètement ouvert - 84" de largeur x 36" de profondeur x 36" de hauteur

Description du produit
Le plateau en acier lisse de calibre 12 est renforcé par des cornières sur la face inférieure et des goussets aux angles, ce qui lui confère une résistance et une rigidité exceptionnelles. Les pieds et les traverses inférieures sont en cornière de 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins carrés de 2" comportant un trou de 9/16" pour la fixation au sol. Ces structures entièrement soudées sont livrées entièrement assemblées et prêtes à l'emploi. Hauteur totale : 36". Les traverses en cornière sont centrées afin de laisser de l'espace pour les jambes des deux côtés.

PRIX
$1,369.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
1369.00
Acheter 6 unités - 11 unités
1299.00Économisez70.00 (5)
Acheter 12 unités
1259.00Économisez110.00 (8)
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur84 po
Profondeur36 po
Hauteur36 po
Capacité de charge3000 lb
Hauteur nominale36 po

Détails du produit

Montage requisNon
PuissanceNon
TypeOpen Base Workbench
CouleurGris
StyleBase ouverte
Classe de serviceIntensif
Type de bordCarré
Pays d'origineÉtats-Unis
Style de piedPied coudé
Mobile ou fixePapeterie
MatériauAcier
Type de constructionEntièrement soudé
Type de piedCorrigé
Référence fabricantWST1-3684-36
Matériau de premier choixAcier
MarqueLittle Giant