Souvent achetés ensemble
Prix : 859,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 859,00 $ ch.
- Achetez 3-6 809,00 $ ch.
- Acheter 7+ 789,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Chariot polyvalent transporte des réservoirs de soudage et des accessoires sur le chantier
Ce camion très pratique est conçu pour transporter des bouteilles de soudure, tuyaux et un couperet en un seul voyage. Chaque chariot comprend deux compartiments de citernes (1) 13-3/8" W et (1) 10-7/16" W x 14-5/16 « L, avec cliquet sangles pour retenir les bouteilles d’oxygène et d’acétylène et supports sont inclus pour la tenue d’une torche et des tuyaux. Poignées ergonomiques Twin et surdimensionné 16" roues remplis de mousse de diamètre offrent portabilité « tilt-and-go ». Pratique bac à toit ouvert est inclus pour le stockage des accessoires de soudage. Tout en acier soudé avec une finition durable sécurité jaune émail. Livré assemblé.
Le panier comporte un Lifting de l’œil pour le levage de ponts roulants. Oeil de levage est 2" diamètre et épaisseur de 7/16".
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 66-3/8 po (168,59 cm)
- Diamètre de la roue 16 in (40,64 cm)
- Largeur de la plaque de nez 13-3/8, 10-7/16 in
- Profondeur de la plaque de nez 14-5/16 po (36,35 cm)
- Longueur 34-1/4 po (87 cm)
- Largeur du compartiment à cylindres (1) 13-3/8 & (1) 10-7/16 x 14-5/16L po
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Panier 2 cylindre avec oeil de levage
- Pour les types de cylindres Oxygène (9-1/4" diamètre) & acétylène (13-1/2" diamètre)
- Matériau Acier
- Type de roue Remplis de mousse
- Famille de Type cylindre 13-1/2" Max
- Marque Vestil
- Roue Type famille Remplis de mousse
- Numéro de référence du fabricant CYL-HEIN-FF
- Couleur Jaune
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce produit répond-il aux règlements de l’OSHIA pour séparer les réservoirs d’oxygène et d’acétylène?
Question posée par : Daniel, 05, 2020 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 09, 2020
Bonjour Daniel, nous nous excusons, mais l’unité en question n’est pas approprié. Nous recommandons d’entrer le modèle global 985441 dans la barre de recherche à la industrial.com mondiale pour trouver une solution de rechange appropriée qui répond aux règlements 1 910,253 et 1 926,35 de l’OSHA. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Global Industrial Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled
Article nº : 493355
Pas encore évalué
1 725,00 $
Global Industrial™ Forkliftable Cylinder storage Caddy, Stationnaire pour 8 cylindres
Article nº : 270219
Pas encore évalué
1 105,00 $
398,95 $
109,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 480,00 $ plus
Article nº : 985441
Pas encore évalué
En rupture de stock, prévu le ou autour du 05/06/2024
1 339,00 $
comparer les élémentsChariot de cylindre de soudage Vestil Roues remplies de mousse 22-13/16 x 34-1/4 x 66-3/8
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires